Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Impact 1310-2 DOUBLE NITRILE, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571085
Hersteller:
     Y. Berger
Herst.-Nr.:
     1310-2DONI-8
EAN/GTIN:
     7340022526649
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon, Glasfaser, und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware, wasserabweisendes Obermaterial, gestrichener Nylon-Acryl-Träger in HI Vis-Orange, Nitrilbeschichtung mit einer guten Ölbeständigkeit, abriebfest, mit Strickbund, gegen trockene Kälte im Kühlhaus oder im Freien.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
orange/schwarz
Ausführung:
latexfrei, puderfrei, wasserabweisendes Obermaterial
Länge:
200 - 250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4231
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, Glasfaser und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nylon arbeitshandschuh größe (handschuhe): 8, thermohandschuh, thermohandschuh gr. 8, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.