Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Trial Lady, schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5570968
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2261045-900-7
EAN/GTIN:
     7332592148079
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Softshell-Jacke mit Stretchanteil. Zweifarbiger Reißverschluss vorne und an den Taschen. Ärmel mit Klett verstellbar und Kordelzug im Bund. Mit verschiedenfarbigen Reißverschluss-Zippern kann die Jacke den Firmenfarben angepasst werden.
Weitere Informationen:
Material:
96 % Polyester, 4 % Spandex, angeraute Innenseite
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.