| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5569041 Herst.-Nr.: 021034-580-M EAN/GTIN: 7332413514052 |
| |
|
| | |
| Herren Sweatjacke mit Kapuze. Antistatischer Reißverschluss und Känguru-Tasche vorne. Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Kapuze für Kopfhörer geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | M | Farbe: | dunkelblau | Gewicht: | 280 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Kinder-Shirt, Kinder-T-Shirts, Kindershirt, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, kapuzenjacke dunkelblau, kapuzenjacke, sweatjacke m, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt |
| | |
| |