Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedway Fleecejacke, grau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5568876
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     2261500-935-4
EAN/GTIN:
     7332592150027
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleece-Jacke mit zweifarbigen Reißverschlüssen vorne und an den Taschen. Dekorative Flatlock-Nähte. Mit verschiedenfarbigen Reißverschluss-Zippern kann die Jacke den Firmenfarben angepasst werden.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester Microfleece
Größe:
S
Farbe:
grau
Gewicht:
280 g/m²
Waschtemperatur:
40°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke grau s, fleece jacke, fleece jacke herren, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.