Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbrille AMBRIC Basic, PC/grün - silber/orange - IR4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5565589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißschutzbrille din 4
Die neuartige Schutzbrille AMBRIC wurde in enger Kooperation mit Sicherheits-Ingenieuren entwickelt. Die Grundbrille kann in ihrer Schutzfunktion einfach und schnell durch die adaptierbaren Komponenten (Seitenkörbe, Kopfband) an die besonderen Umgebungsrisiken angepasst werden. Der gesamte Augenraum wird somit dicht abgeschlossen und ist geschützt gegen Fremdkörper. Mit eingesetzten Seitenkörben schützt die Brille sogar gegen Flüssigkeiten und Tropfen. Gute Belüftung sowie Beschlag freie, leicht wechselbare Sichtscheiben, runden die Vorteile dieses neuartigen Konzeptes ab. Besondere Merkmale: Sportliche Bügelbrille mit weit umlaufenden Panorama- Sichtscheiben, Antifog Beschichtung, leichter Scheibenwechsel, individuelle Anpassung durch Inklination sowie längenverstellbare Bügel, leicht adaptierbare Seitenkörbe zum Abschluss des Augenraumes gegen Flugpartikel und Flüssigkeiten, Flexible Nasenbrücke für optimale Anpassung an unterschiedliche Gesichtstypen und Kopfformen, adaptierbares Kopfband. Ausführung: Standard Bügelbrille, ohne Seitenkörben und Kopfband.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001, EN 169:2002
Sichtscheibe:
Polycarbonat, grün
Beschlagfrei:
Ja
Rahmenfarbe:
silber
Bügelfarbe:
silber/orange
Schutzstufe:
IR 4.0
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schweißerbrille, Brille (Korbschutz-), Korbbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 48 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.