| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5564146 Herst.-Nr.: 4620 EAN/GTIN: 4011166046203 |
| |
|
| | |
| Ein robuster ABS-Kunststoffkoffer in orange mit weißer Beschriftung, staub- und spritzwasserdicht, mittig zu öffnen, verstellbare Inneneinteilung, mit Wandhalterung. Weitere Informationen: | | Material: | ABS-Kunststoff | Farbe: | orange | Norm: | DIN 13157 | Abmessung: | 320 x 220 x 125 mm (BxHxT) | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten orange, Heftpflaster, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| |