Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Jacke Tulsa, schwarz, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5554182
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     150862-990-9
EAN/GTIN:
     7332643099077
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Herren Softshell-Jacke mit kontrastfarbenem Mikrofleece auf der Innenseite. Wind- und wasserdicht. Kapuze und Ärmelbündchen durch Klettverschluss verstellbar. Elastischer Kordelzug mit Stopper in der Kapuze und im Bund. Verschließbare Brust-, Front und Ärmeltaschen, sowie eine Innentasche. Jacke hat eine abnehmbare Kapuze. Die Funktionsjacke für alle Gelegenheiten und Einsatzbereiche!
Weitere Informationen:
Material:
95 % Polyester, 5 % Spandex
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
290 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.