Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Gerry 0210561, pistole, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552025
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     021051-96-8
EAN/GTIN:
     7332413308699
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Sportliche Herren-Sweatjacke, spezielle Oberstruktur in Piqué Optik, Full-Zip, Kapuze mit Kordelzug, angeraute Innenseite, Paspelierung, Bund und Ärmelbündchen mit Kontraststreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Größe:
2XL
Farbe:
pistole
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke xxl, sweat jacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.