Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Gerry 0210561, pistole, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5552021
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     021051-96-4
EAN/GTIN:
     7332413308651
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Sportliche Herren-Sweatjacke, spezielle Oberstruktur in Piqué Optik, Full-Zip, Kapuze mit Kordelzug, angeraute Innenseite, Paspelierung, Bund und Ärmelbündchen mit Kontraststreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Größe:
S
Farbe:
pistole
Gewicht:
300 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke s, sweat jacke, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.