Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FE-Tex Mountain Jacke 1109-246, schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5550126
Hersteller:
     F. Engel
Herst.-Nr.:
     1109-246-20-M
EAN/GTIN:
     5702825877809
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Einfarbige, wasserdichte und atmungsaktive Winterjacke mit FE-Tex-Membrane und verschweißten Nähten. Mikrofleece innen im Kragen. Gestepptes Futter. Zwei Vordertaschen sowie zwei Brusttaschen mit Reißverschluss. Geräumige Innentasche links. Innenfach fürs Handy sowie Öffnung und Schlaufe für Handy oder MP3-Player. Verlängerter Rücken und verstellbarer Bund. Abnehmbare Kapuze. Verstellbare Ärmelbündchen mit Windschutz.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester mit Membrane
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Gewicht:
260 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 123,11*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 142,01*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F. Engel
1109-246-20-2Xl
ab € 96,43*
Ähnlich
F. Engel
1109-246-20-3XL
ab € 97,16*
Ähnlich
F. Engel
1109-246-20-4XL
ab € 96,86*
Ähnlich
F. Engel
1109-246-20-L
ab € 96,47*
Ähnlich
F. Engel
1109-246-20-S
ab € 96,64*
Ähnlich
F. Engel
1109-246-20-XL
ab € 97,00*
Ähnlich
F. Engel
1109-246-20-XS
ab € 97,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.