| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5547801 Herst.-Nr.: 644401-83-3 EAN/GTIN: 7331622010386 |
| |
|
| | |
| Große, außen liegende Brusttaschen, von denen eine diagonal geschnitten ist – mit einer Handy-Tasche innen liegend. Reißverschluss bis zum Kragen. Ärmeltasche für Mobiltelefon oder Schreibgeräte. Zwei tiefe Seitentaschen. Innentaschen mit Raum für Notizblock oder Brieftasche. Kragen und Jacke gefüttert mit Fleeceplüsch. Ärmelfutter gesteppt. Strickbündchen an den Ärmelenden und im Bund. Reflektierende, dunkle Schulterpaspel. Das Futter kann durch Reißverschluss geöffnet werden, um die nachträgliche Veredelung zu vereinfachen. Weitere Informationen: | | Material: | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle | Farbe: | steingrau | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xs, kälteschutzjacke, winterjacke grau, Jacke (Kälteschutz-) |
| | |
| |