Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke 4401, marine, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5547800
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     644401-58-9
EAN/GTIN:
     7331622010515
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Große, außen liegende Brusttaschen, von denen eine diagonal geschnitten ist – mit einer Handy-Tasche innen liegend. Reißverschluss bis zum Kragen. Ärmeltasche für Mobiltelefon oder Schreibgeräte. Zwei tiefe Seitentaschen. Innentaschen mit Raum für Notizblock oder Brieftasche. Kragen und Jacke gefüttert mit Fleeceplüsch. Ärmelfutter gesteppt. Strickbündchen an den Ärmelenden und im Bund. Reflektierende, dunkle Schulterpaspel. Das Futter kann durch Reißverschluss geöffnet werden, um die nachträgliche Veredelung zu vereinfachen.
Weitere Informationen:
Material:
55 % Polyester, 45 % Baumwolle
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Futtermaterial:
100 % Polyester
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.