Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721, dunkelblau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5547442
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100219-540-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Brusttasche links. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifizierz.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
marine
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
230 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt kansas, herren poloshirt, herren-poloshirt blau, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.