Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Pilotjacke 4813 PP, weiß/grau, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5547170
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100809-965-L
EAN/GTIN:
     5700290970148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Schmutz-, öl- und wasserabweisend, zweifarbig, Kontrastnähte, Webpelz-Futter am Rumpf, Steppfutter in den Ärmeln, verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, Bündchen an Armabschlüssen und Bund, Reflexstreifen in Seitennähten, 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Patte und Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen, Innentasche, geprüft und zugelassen gemäß EN 342.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Polyamid, 50 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
weiß/grau
Norm:
EN 342:2017
Gewicht:
Außenmaterial: 270 g/m², Futter: 370 g/m²
Futtermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,32*
€ 106,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 106,24*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 110,73*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,88*
€ 134,79*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100809-965-XS
ab € 84,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.