Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlhausjacke Vermont, marineblau/marine, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5544943
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     2123A2PB4276-M
EAN/GTIN:
     5411805817703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrierhausjacke
Kühlhausjacke
Tiefkühljacke
Innenkragen aus Fleece, Reissverschluss unter Druckknopfpatte, 2 eingesetzte Taschen, 1 Handytasche, Kordelzug in der Taille, Rückenlänge 90 cm. Schutz gegen Kälte bis -40°C.
Weitere Informationen:
Material:
Polyester, Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
marineblau/marine
Norm:
EN 342:2017
Gewicht:
225 g/m²
Futtermaterial:
ISOSOFT
Innenmaterial:
Festes Steppfutter
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MM
Weitere Suchbegriffe: Cordweste, Thermoweste, Weste (Kälteschutz-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 129,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,97*
€ 135,00*
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 141,00*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.