Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7394 SM, grün , Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5544877
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100782-720-XS
EAN/GTIN:
     5700290612680
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Farbecht, verstärkte Schulterpartie, Rundhalsausschnitt, Brusttasche, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
XS
Farbe:
grün
Flächengewicht:
300 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xs, freizeit pullover, freizeitpullover grün, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,04*
€ 31,46*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,18*
€ 33,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.