Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Kurzarm 7392 PM, grau, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5544776
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100780-930-L
EAN/GTIN:
     7322302598164
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Farbecht, Knopfleiste, Brusttasche, Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
grau
Flächengewicht:
240 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Industriewäsche nach ISO 15797:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt graphit l, herren poloshirt, herren-poloshirt kansas, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,92*
8 Tage
177
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 22,02*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,14*
€ 22,62*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,86*
€ 27,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100780-941
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.