| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5543759 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: 4025888161793 |
| |
|
| | |
| Material ist wasser- und schmutzabweisend, DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage, Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden, dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche. Weitere Informationen: | | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester | Größe: | 46 | Farbe: | orange/grün | Norm: | DIN EN 381-5 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | SK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,02* | € 75,34* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,12* | € 89,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|