Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Latzhose ERLE, orange/grün, Gr. 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Artikel-Nr.:
     302-5543757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888116984
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Material ist wasser-und schmutzabweisend, DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage, Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden, dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit, Belüftungsöffnungen durch Reißverschluss an den Oberschenkeln im Rückenteil, fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar, durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt, Träger können abgenommen werden und die Hose kann auch als Bundhose getragen werden,Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Größe:
110
Farbe:
orange/grün
Norm:
DIN EN 381-2 + 5 Schutzbereich Form A, FPA anerkannt
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
SK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 66,61*
€ 86,13*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,33*
€ 90,93*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 102,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
XA007707368
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.