Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Weste, red, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5541954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     5055192338702
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
4 Wege-Super-Stretch, Windschutzleiste innen, bequemer, sportlicher Schnitt, durchgehender Reißverschluss bis zum Kragen, zwei Reißverschlusstaschen, graues Fleece-Innenfutter. 3-lagig laminierter, wasserdichter Stoff, atmungsaktiv, winddicht.
Weitere Informationen:
Material:
93 % Polyester, 7 % Elastan
Größe:
XL
Farbe:
red
Gewicht:
290 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: softshellweste xl, softshell weste, softshellweste rot, Cordweste, Thermoweste, Weste (Kälteschutz-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.