Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Weste, red, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5541952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     5055192338689
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
4 Wege-Super-Stretch, Windschutzleiste innen, bequemer, sportlicher Schnitt, durchgehender Reißverschluss bis zum Kragen, zwei Reißverschlusstaschen, graues Fleece-Innenfutter. 3-lagig laminierter, wasserdichter Stoff, atmungsaktiv, winddicht.
Weitere Informationen:
Material:
93 % Polyester, 7 % Elastan
Größe:
M
Farbe:
red
Gewicht:
290 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: softshellweste rot, softshell weste, Cordweste, Thermoweste, Weste (Kälteschutz-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.