Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt mit Brusttasche CODE 1721, königsblau, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5541936
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100219-530-3XL
EAN/GTIN:
     7322301775689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Brusttasche links. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifizierz.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Größe:
3XL
Farbe:
königsblau
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
230 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt xxxl, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,28*
€ 21,32*
8 Tage
63
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 21,43*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,70*
€ 21,91*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,37*
€ 26,42*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100219-530-S
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.