Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Funktion T-Shirt, Langarm 743 PC, schwarz, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5541789
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100468-940-XL
EAN/GTIN:
     5700148299735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert, Rundhalsausschnitt, breite Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie.
Weitere Informationen:
Material:
58 % Polyester, 42% Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
200 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.