Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Kurzarm 7387 B60, stahlgrau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536571
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100733-920-M
EAN/GTIN:
     7322302584518
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Luxe-Qualität, vorbehandelt gegen Einlaufen, verstärkte Nähte, doppelte Passe, 2 Brusttaschen mit Patte, Stifttasche, Handytasche.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
M
Farbe:
stahlgrau
Flächengewicht:
177 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herrenhemd kurzarm, herren hemd, herrenhemd grau, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
354
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 36,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 36,57*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 28,69*
€ 38,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,40*
€ 45,68*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,48*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100733-941-S
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.