Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonded Softshelljacke Torreon (zweilagig), marine/schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536300
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     624ZA2TU2201-2XL
EAN/GTIN:
     5411805986751
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Innenjacke
modischer Look, leicht, gute Isolation gegen Kälte und Wind, kann mit Regenjacke 608Z kombiniert werden (durch Reissverschluss einzippbar), gesteppte Nähte, lange Reissverschlusspuller für extra Komfort, hochstehender Kragen, Reissverschluss mit Kinnschutz, 1 eingesetzte Brusttasche mit Reissverschluss, 2 eingesetzte Taschen mit Reissverschluss, abnehmbare Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, Rückenlänge 75 cm (L).
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester Stretch
Größe:
2XL
Farbe:
marine/schwarz
Norm:
EN 14058 Klasse 1
Gewicht:
250 g/m²
Innenmaterial:
100 % Polyesterfleece
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.