| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5534797 Herst.-Nr.: 61938b0-54 EAN/GTIN: 4046987005337 |
| |
|
| | |
| Bund mit 7 Gürtelschlaufen, seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug, 2 eingesetzte Vordertaschen, 1 Schenkeltasche mit Kellerfalte und Patte, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, links Handytasche mit Patte, verschließbar mit verdecktem Klettverschluss, doppelte Maßstabtasche, Hosenschlitz mit Messingreißverschluss, Knietaschen mit Klettverschluss zum Einschieben von Kniepolstern. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Baumwolle, 35 % Polyester | Größe: | 54 | Farbe: | kornblau | Gewicht: | 300 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |