Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmhalterung Supervizor™ SA660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5530848
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1002302
EAN/GTIN:
     7312550023020
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Helmhalter
Helmhalterung
Augenschutzschild
Robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutzhalter zur Befestigung an Helmen. Kompatibel mit einer großen Zahl von Helmtypen, sichere Visierbefestigung. Das spezielle Design ermöglicht es auch, das Visier schräg zu stellen. Die Auswahl des Visiers kann speziellen Gefahren/ Anforderungen angepasst werden: mechanische Risiken, chemische Einwirkungen, Hitze, u.a. Lieferung ohne Sichtscheibe.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Helmhalterung
Gewicht:
125 g
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Material-Halterung:
Polycarbonat
Farbe Halterung:
grau
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
1
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,28*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 18,02*
Lager 302
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 19,08*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 19,08*
8 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 13,80*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 190,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1002308
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.