| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5530845 Herst.-Nr.: 1002156 EAN/GTIN: 8713223019217 |
| | |
|
| | |
| Schweißerschutzbrille für Schweißer- und Schleifarbeiten, mit indirekter Belüftung und hochklappbarem Vorhänger. Klare, laminierte Glasscheiben mit aufklappbaren Schweißergläsern (IR 5.0). Die Schutzbrille kann auch über Korrektionsbrillen getragen werden. Der silberfarbene PVC-Rahmen sorgt für dichten, festen Sitz. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001, EN 169:2002 | Ausführung: | Vollsichtbrille | Rahmenfarbe: | silber | Schweißertönung: | IR 5.0 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, vollschutzbrille honeywell, korbschutzbrille, schweißerbrille din 5, Brille (Korbschutz-), Korbbrille |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 19,03* | € 22,51* | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 21,48* | € 25,51* | | | | Lager 302 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,48* | € 30,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|