| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5529594 Herst.-Nr.: JN135RED3XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassische Softshelljacke mit TPU Membran. Unser Kollektions-Liebling unter den Softshelljacken begleitet Sie funktionell durch's ganze Jahr und ist für Freizeit und Beruf geradezu ideal. Das angenehm weiche Futter aus Microfleece wärmt Sie im kühleren Sommer ebenso wie im milden Winter. Das 3-lagige Funktionsmaterial mit TPU Membran ist wind-und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) und bleibt dabei trotzdem atmungsaktiv. Der fleecegefütterte Stehkragen schützt vor Wind und Kälte, ein Kordelzug reguliert bei Bedarf die Saumweite. 2 verdeckte gezippte Seitentaschen und eine Brusttasche bieten Stauraum. Weitere Informationen: | | Material: | 95 % Polyester, 5 % Elastan | Größe: | 3XL | Farbe: | red | Gewicht: | 330 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke rot, Arbeitsjacke |
| | |
| |