Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Strick-Fleecejacke, navy/navy, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5529502
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN591NVYNVY3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Cardigan
Strick-Jacke
Praktische und strapazierfähige Strickjacke für Beruf & Freizeit. Welcher Mann arbeitet im Winter schon gerne im Parka, es sei denn es regnet, schneit oder es ist bitterkalt? Ein echtes Wohlfühltalent in Sachen Arbeitskleidung ist diese elastische Strick-Fleecejacke im Troyer Look. Das hochwertige Fleecematerial ist innen weich angeraut und warm. Die gestrickte Außenseite ist glatt und pflegeleicht, dank schützender Webbesätze auf den Schultern auch absolut handwerkstauglich. Der Stehkragen schützt Sie vor kaltem Wind, eine weiche Lasche am Kinn verhindert dort unangenehme Reibung. Auch Stauraum darf bei der Arbeit nicht fehlen, diesen bieten zwei gezippte Eingrifftaschen vorne und die aufgesetzte Ärmeltasche aus Webstoff.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
3XL
Farbe:
navy/navy
Gewicht:
320 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Strickjacke, herrenjacken xxxl, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.