| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5527766 Herst.-Nr.: 1139 5312-9799-54 EAN/GTIN: 4053813060316 |
| |
|
| | |
| DESIGN Kontrast-Elemente: Blasebalg an Brusttaschen, Vorder- und Rückenkoller. FUNKTION 2 Brusttaschen mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Rechts: Smartphonetasche auf der Brusttasche, Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Stehkragen mit 2 verdeckten Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit Druckknöpfen weitenverstellbar, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 54 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Gewicht: | 245 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |