Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Royaltec TECH 2107, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5527178
Hersteller:
     Galilee
Herst.-Nr.:
     2107-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Extrem atmungsaktiv, gute Flexibilität, exzellente ergonomische Passform, sehr hoher Tragekomfort, gute Abriebfestigkeit, sicherer Griff. Silikon frei, DMF frei. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Transport, Sortierarbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Mikronitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,70334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,66008*
€ 34,1055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,77004*
€ 33,04635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,90008*
€ 30,8211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,37008*
€ 29,0004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,44008*
€ 24,3237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.