Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuh Baumwoll/Nylon,Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2070893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4031301009733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Nylon/Baumwoll-Feinstrickgewebe, mit einseitig aufgebrachten roten PVC-Noppen auf den Handinnenflächen, Strickbund. Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung, hohe Flexibilität, gute Passform, atmungsaktiv, sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
beige, rote Noppen
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
314X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
PVC
Trägermaterial:
62,5 % Nylon, 37,5 % Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
16
12
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,34*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,15*
6 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,49*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,63*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
Zubehör
KCL
091410142X
ab € 1,94*
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
1941
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.