Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Hose 1644 686 21, weiß, normal, Gr. 42n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2047569
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1644 686 21 42N
EAN/GTIN:
     4010365623659
Suchbegriffe:
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenarbeitshose
Damenhose
Eine weiße Damenhose zu kaufen, kann eine sehr große Herausforderung sein. Es gilt die eine Hose zu finden, die klassich und komfortabel zugleich ist. Wenn Sie diese weiße Damenhose kaufen, haben Sie die Herausforderung gemeistert. Denn die weiße Damenhose sitzt so gut, dass Sie sich einfach wohlfühlen. Bei dieser Berufshose geht es um Form und Funktionalität. Aus einem hochelastischen Mischgewebe gefertigt ist die Damenhose sehr elastisch. Ein entscheidender Faktor, wenn Sie ein weiße Damenhose kaufen. Diese bietet Ihnen gekonnt höchsten Tragekomfort bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Bei der Damenhose unterstützt die Form die Funktion mit einem bequemen Schnitt, einer angenehmen Taillenhöhe und seitlichen Gummizügen, die mit jeder Bewegung mitgehen. Diese figurbetonte, weiße Damenhose zu kaufen bedeutet auch, dass Sie im Berufsalltag viele Taschen haben, die Sie unterstützen. Sie ist mit zwei großzügigen Seitentaschen und einer geräumigen Gesäßtasche ausgestattet, die besonders eingriffleicht sind. Entschieden Sie sich für hohen Tragekomfort und viel Funktion, indem Sie diese weiße Damenhose kaufen. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
48 % Baumwolle, 48 % Polyester, 4 % Elastolefin
Größe:
42N
Farbe:
weiß
Gewicht:
230 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Geschlecht:
Damen
Schrittlänge:
80 cm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, damenhose weiß gr. 42, damen arbeitshose, damen-arbeitshose weiß, Arbeitshose, Bundhose, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 27,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 27,69*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 20,37*
€ 27,96*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,10*
€ 32,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 24,48*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.