Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-O 1x6 (re) mm² GR Installationsleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 6,0 mm², ungeschirmt, grau
PVC Installationsleitung NYM-J 1 x 6,0 mm², ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     301-39003
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7035.0
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
massiv
Schutzleiter:
nein
Bewehrung/Armierung:
nein
Aderfarbe:
farbig
Tragorgan:
nein
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
6.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
7.2 MMT
Gewicht ca.:
105.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Mantelleitung, NYM-J, NYM-O, nym-o 1x 1,5, nym-o, aderleitung helukabel, 39003, Installationsleitungen, 1, X, 6, RE, HELU, Helukabel, PVC, Installationsleitung, 10039003
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,83*
100
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,34*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 4,69*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.