Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Ring 1x35 mm² D-BL Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 35 mm², AWG 2, blau, Außen-Ø 11,7 mm
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 35 mm², AWG 2, blau, Außen-Ø 11,7 mm
Artikel-Nr.:
     301-29253
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
5010.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
dunkelblau
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
35 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k aderleitung bl, h07v-k, h07v-k 35mm, 29253, Einzeladern, H07, V-K, RING, 1x35, qmm, D.-BL., HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10029253
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,0888*
€ 7,7888*
3 Tage
53
1
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 10,06*
100
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,33*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,7888*
€ 9,26867
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,0888*
€ 7,24567
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 778,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29173-100
ab € 0,46707*
Ähnlich
Helukabel
29189-100
ab € 0,71201*
Ähnlich
Helukabel
29205-100
ab € 1,60*
Ähnlich
Helukabel
29221-100
ab € 2,52*
Ähnlich
Helukabel
29141-100
ab € 0,19217*
Ähnlich
Helukabel
29157-100
ab € 0,30343*
Ähnlich
Helukabel
29237
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.