Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x95 mm² OR Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26934
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
einzelader h07v-k 1x95
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
2003
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
orange
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
95 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 95mm, 26934, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X95, QMM, ORANG, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026934
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.058,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Meter (ab € 20,5879* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 2.257,02*
€ 2.685,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 2.229,29*
€ 2.652,86
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 2.141,11*
€ 2.547,92
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 2.093,49*
€ 2.491,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 2.058,79*
€ 2.449,96
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.