Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiF 1x2,5 mm² GE Einzelader / Aderleitungen SILIKON halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23708
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23708
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
300.0 VLT
Nennspannung Uo:
500.0 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon
Aderkennzeichnung:
nein
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
gelb
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0
Außendurchmesser ca.:
3.4 MMT
Gewicht ca.:
30 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze 100m, litze, litze gelb, 23708, Einzeladern, SiF, 1X2.5, QMM, GELB, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, SILIKON, halogenfrei, Silicon, 10023708
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,13*
Lager 301
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,8882*
€ 1,1582*
5
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 3,03*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1582*
€ 1,37826
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 115,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.