Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single 600-CY 1G95 mm² (3/0 AWG) SW Einzelader / Aderleitungen PVC geschirmt UL CSA UV beständig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-10924
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10924
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
RAL-Nummer:
9005
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
grün-gelb
Ader-Zahl:
1
Leiter-Nennquerschnitt:
95 MMK
AWG-Querschnitt:
3
Außendurchmesser ca.:
20.1 MMT
Gewicht ca.:
1395 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel, 10924, Leitungen, nach, internationalen, Normen, SINGLE, 600-CY-J, 1G95, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, geschirmt, UL, CSA, UV, beständig, 10010924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,02*
€ 48,81
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,37*
€ 48,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,11*
€ 45,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,51*
€ 43,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,39*
€ 42,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,91*
€ 35,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.