Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 | Linsensenkschrauben | Kreuzschlitz H | Edelstahl A2 | M6 x 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-966A2635
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     966A2635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7047 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M6 x 35
Weitere Informationen:
Länge (l):
35
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
966
Produktname:
Linsensenkschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Phillips)
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7047
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
966A2635
Werkzeuggröße:
H3
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.