Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 | Senkschrauben | Edelstahl A2 | M10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-963A21030
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     963A21030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 2009 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M10 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
963
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Senkschrauben
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2009
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
963A21030
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,72*
€ 31,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.