Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 | Senkschrauben | Stahl 4.8 | verzinkt | M4 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-9634.8VZ410
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9634.8VZ410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 | Stahl | 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 2009 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M4 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Stahl 4.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
963
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
4.8
Produktname:
Senkschrauben
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2009
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
9634.8VZ410
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 m4x10 verzinkt, din 963, din 963 4.8, Senkschraube,Senkschrauben,Senkschraube,Senkschrauben,Senkkopf,Senkkopfschraube,Senkkopfschrauben,DIN963,DIN 963,ISO2009,ISO 2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,29*
€ 45,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,87*
€ 41,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.