Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 | Senkschrauben | Stahl 4.8 | blank | M4 x 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-9634.8412
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     9634.8412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 | Stahl | 4.8 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 2009 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M4 x 12
Weitere Informationen:
Länge (l):
12
Material:
Stahl 4.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
963
Produktname:
Senkschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
4.8
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser (d):
M4
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2009
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
9634.8412
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, iso 2009 4.8 m 4 x 12, din 963, din 963 4.8, Senkschraube,Senkschrauben,Senkschraube,Senkschrauben,Senkkopf,Senkkopfschraube,Senkkopfschrauben,DIN963,DIN 963,ISO2009,ISO 2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.