| |
|
| Artikel-Nr.: 3-9318.8VZD1040 Herst.-Nr.: 9318.8VZD1040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 931 | Stahl | 8.8 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden
Hinweis: Ähnlich ISO 4014 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22
Oberfläche VZD: Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, min. 5μm | Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227*: Weißrost 72h, Rotrost 144h | definierte Reibungszahl μ(ges.) = 0,12 – 0,18 bei hochfesten Schrauben (≥ 8.8)
*Der Nachweis der genannten Mindestanforderungen erfolgt gemäß den Prüfbedingungen der DIN EN ISO 4042, galvanische Überzüge für Verbindungselemente. Bei Abmessungen < M5 können die genannten Werte nach unten abweichen.
Abmessung: M10 x 40 Weitere Informationen: | | Länge (l): | 40 | Material: | Stahl 8.8 | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 931 | Werkstoffausführung: | 8.8 | Produktname: | Sechskantschrauben | Gewindeart: | Metrisches Gewinde | Kopfform: | Sechskantkopf | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Durchmesser (d): | M10 | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Kraftangriff: | Außensechskant | Produktgruppe: | Schrauben | ECLASS 7.1: | 23110101 | Norm-Variante: | ähnlich ISO 4014 | Artikelnummer: | 9318.8VZD1040 | Werkzeuggröße: | SW 17 | Steigung (P): | 1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 m10x40 8.8, din 931, din 931 8.8, Sechskantschraube,Sechskantschrauben,Skt.-Schraube,Skt.-Schrauben,Sechskant-Schraube,Maschinenschrauben,Maschinenschraube,DIN931,DIN 931,ISO 4014,ISO4014 |
| | |
| |