Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 | Spannstifte | Edelstahl 1.4310 | blank | 1 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-87521431016
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     87521431016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 | Edelstahl | 1.4310 | Cr(VI) - frei

Abmessung: 1 x 6
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
0,8
Länge (l):
6
Material:
Edelstahl 1.4310
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8752
Werkstoffausführung:
1.4310
Produktname:
Spannstifte
Durchmesser (d):
1
Montageart:
Einnieten / Einpressen
s:
0,2
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
Norm-Variante:
ähnlich DIN 1481
Artikelnummer:
87521431016
Durchmesser (d1):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.