Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8750 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 4 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8750FST410
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8750FST410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 4 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8750
Produktname:
Spiral-Spannstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
s:
7,6
Durchmesser (d):
4
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8750FST410
Durchmesser (d1):
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.