Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8748 | Spiral-Spannstifte | Federstahl | blank | 4 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-8748FST420
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     8748FST420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 | Federstahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Abmessung: 4 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
8748
Produktname:
Spiral-Spannstifte
s:
0,45
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100102
Artikelnummer:
8748FST420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.