Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 | Zylinderstifte | Stahl | blank | 10 x 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7ST1024
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7ST1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6

Hinweis: ähnlich ISO 2338 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 10 x 24
Weitere Informationen:
Länge (l):
24
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7
Produktname:
Zylinderstifte
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
10
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100101
Norm-Variante:
ähnlich ISO 2338
Artikelnummer:
7ST1024
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, iso 2338 stahl 10 x 24, din 7, din 7 stahl, Zylinderstift,Zylinderstifte,DIN7,DIN 7,ISO2338,ISO 2338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,80*
€ 37,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,53*
€ 37,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,30*
€ 33,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.