Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 | Linsenschrauben | Kreuzschlitz Z | Edelstahl A2| M3 x 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7985A2/Z310
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7985A2/Z310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube din7985 m3 x 10
linsenkopfschrauben m3
DIN 7985 | Edelstahl | A2 | Kreuzschlitz Z (Pozidriv) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 7045 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Kopfhöhe

Abmessung: M3 x 10
Weitere Informationen:
Länge (l):
10
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7985
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Linsenschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Kreuzschlitz (Pozidriv)
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Norm-Variante:
ähnlich ISO 7045
Artikelnummer:
7985A2/Z310
Werkzeuggröße:
Z1
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Linsenschraube,Linsenkopfschraube,Linsenkopf-Gewindeschrauben,Gewindeschrauben,Kreuzschlitz-Gewindeschrauben,DIN 7985,ISO 7045,ISO 7380-1,DIN7985,ISO7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,34*
€ 24,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,54*
€ 22,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.