Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7979 | Zylinderstifte mit Innengewinde | Stahl | blank | 8 x 32


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3-7979ST832
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7979ST832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
din 7979 8x32
DIN 7979 D | Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Toleranzfeld m6

Hinweis: Ähnlich ISO 8735 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 8 x 32
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
M5
Länge (l):
32
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7979 D
Produktname:
Zylinderstifte
d3:
5,3
Durchmesser (d):
8
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8735
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
7979ST832
Durchmesser (d1):
8
Weitere Suchbegriffe: din 7979, din 7979 8x0, Zylinderstift,Zylinderstifte,Passstift,Passstifte,Innengewinde,DIN7979,DIN 7979
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,83*
€ 39,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.